audio-technica
使い捨てタイプペン型粘着棒+転写用粘着マットセット
スティックタイプで微細なゴミをピンポイントで除去できます。
寸法(mm)
【シート転写面】70×70
材質(シート)
ウレタン系粘着エラストマー
粘着剤
ウレタン系粘着エラストマー
色(シート)
透明
入数
【シート】10
洗浄方式
【シート】水洗い
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62397995
ATスティック2Φ+ADシート 70* 70
Φ2×150
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62398011
ATスティック3Φ+ADシート 70* 70
Φ3×150
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください