曜日別特売

転写パット+設置台セット

転写パット+設置台セット - audio-technica転写パット+設置台セット - audio-technica

ブチル系合成ゴム、30タック(弱粘着)、110タック(中粘着)、CNT(導電性)に使用可能。
ローラーへの糊成分転写を最小限に抑えブチルゴムにも使用可能にしました。
ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。

適合機種ブチル系合成ゴム、30タック、110タック/ブチル系導電性合成ゴム、CNT専用材質PE枚数50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf)内容量1セット
注意
※450タック(強粘着)には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62398151DMT-2033R+DMB-7
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする