audio-technica
転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット
適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム
ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。
洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。
適合機種
ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム
材質
【コットン】セルロース、ブチル系合成ゴム
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
【コットン】250×250/4折、【転写面】250×350
色
ブラック
入数
【コットン】100
洗浄方式
溶剤洗浄
内容量
1セット
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62398056
DMR-2535+TC-33+TC-325NF-5L
【洗浄液】1(5本)
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62398065
DMR-2535+TC-33+TC-325NF-18L
【洗浄液】18
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください