曜日別特売

転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット

転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット - audio-technica転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット - audio-technica転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット - audio-technica転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット - audio-technica転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット - audio-technica

適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム
ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。
洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。

適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム材質【コットン】セルロース、ブチル系合成ゴム厚さ(mm)5寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【転写面】250×350ブラック入数【コットン】100洗浄方式溶剤洗浄内容量1セット
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。
※消防法:該当製品(第4類引火性液体、第二石油類水溶性液体)
※危険物・引火性の物:該当 プロピレングリコールモノメチルエーテル 含有量99%以上
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62398038DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-5L【洗浄液】1(5本)
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62398047DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-315FL-18L【洗浄液】18
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする