audio-technica
転写用粘着ゴムシート+設置台セット
適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム
ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
適合機種
ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム
材質
ブチル系合成ゴム
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
【転写面】250×350
色
ブラック
洗浄方式
溶剤洗浄
内容量
1セット
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62398099
DMR-2535+DMB-7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください