曜日別特売

転写用粘着ゴムシート+設置台セット

転写用粘着ゴムシート+設置台セット - audio-technica転写用粘着ゴムシート+設置台セット - audio-technica転写用粘着ゴムシート+設置台セット - audio-technica

ブチル系導電性合成ゴムを使用したハンドクリーナー(CNTシリーズ、CGシリーズ)との組み合わせにより、最大の効果を発揮します。
水洗い可能でメンテナンスも簡単です。
ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。

適合機種ブチル系導電性合成ゴム材質帯電防止ウレタンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)【転写面】250×350入数【シート】2洗浄方式水洗い内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62398108DMR-2535/SOR70+DMB-7グレー【ゴム】20
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62398117DMR-2535/SOR60+DMB-7アイボリー【ゴム】11
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする