audio-technica
転写用粘着マット+設置台セット
マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。
水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
適合機種
ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム
材質
ウレタン系粘着エラストマー
色
透明
入数
【シート】5
洗浄方式
水洗い
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62398126
ADシート200*300+DMB-7
【転写面】200×350
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62398135
ADシート250*250+DMB-7
【転写面】250×250
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください