曜日別特売

ENJOY EAJ1000 WELL-BE GRACE ノーカラージャケット

ENJOY EAJ1000 WELL-BE GRACE ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1000 WELL-BE GRACE ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1000 WELL-BE GRACE ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1000 WELL-BE GRACE ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1000 WELL-BE GRACE ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1000 WELL-BE GRACE ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1000 WELL-BE GRACE ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY EAJ1000 WELL-BE GRACE ノーカラージャケット - カーシーカシマ

撥水/防汚/ヨコストレッチ/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応スカーフループ(サポートループ付き)/ハンコ&リップポケット(裏側)/内ポケット(フェムテックポケット/メイクアップポケット)/動きやすい袖(ARM360°プラス)/肩パッドなし

用途ウェルビーイングに、私らしく輝く毎日を。ファッショントレンドのツイード生地をユニフォームに。女性らしいデザイン、高級感もある金属ボタンで印象がワンランクアップ。デザイン面だけでなく、白でも汚れにくい撥水・防汚加工をほどこしたり、多機能ポケットなど、機能面にもこだわりました。パンツにもスカートにも合わせやすいデザインで、今よりも半歩先を行くニューオフィススタイルです。肩パットなしの軽い仕立てで着心地上々のジャケット。素材には洗練された印象の軽やかなツイード生地を使用。ブライトレーヨンリングの光沢感と、白黒の意匠糸により高級感を感じさせるジュエリーなツイード素材。ツイード特有の重みを感じさせない快適な着心地です。やわらかい上品な印象のホワイトチェックと、落ち着いた大人っぽい印象のブラックチェックで、洗練された高級感を演出します。撥水防汚加工付きなので明るい色でも安心して着用して頂けます。混率(%)ポリエステル80%/レーヨン20%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62398221EAJ1000ブラックチェック5
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398230EAJ1000ブラックチェック7
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398239EAJ1000ブラックチェック9
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398248EAJ1000ブラックチェック11
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398257EAJ1000ブラックチェック13
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398266EAJ1000ブラックチェック15
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398275EAJ1000ホワイトチェック5
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398291EAJ1000ホワイトチェック7
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398300EAJ1000ホワイトチェック9
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398309EAJ1000ホワイトチェック11
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398318EAJ1000ホワイトチェック13
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398327EAJ1000ホワイトチェック15
32,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする