ENJOY EAV1001 WELL-BE GRACE ジレ

ENJOY EAV1001 WELL-BE GRACE ジレ - カーシーカシマENJOY EAV1001 WELL-BE GRACE ジレ - カーシーカシマENJOY EAV1001 WELL-BE GRACE ジレ - カーシーカシマENJOY EAV1001 WELL-BE GRACE ジレ - カーシーカシマENJOY EAV1001 WELL-BE GRACE ジレ - カーシーカシマENJOY EAV1001 WELL-BE GRACE ジレ - カーシーカシマENJOY EAV1001 WELL-BE GRACE ジレ - カーシーカシマENJOY EAV1001 WELL-BE GRACE ジレ - カーシーカシマ

撥水/防汚/ヨコストレッチ/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応スカーフループ(サポートループ付き)/ハンコ&リップポケット(裏側)/内ポケット(フェムテックポケット/メイクアップポケット)/大容量ポケット/カードポケット/補強布胸ポケット

用途ウェルビーイングに、私らしく輝く毎日を。ファッショントレンドのツイード生地をユニフォームに。女性らしいデザイン、高級感もある金属ボタンで印象がワンランクアップ。デザイン面だけでなく、白でも汚れにくい撥水・防汚加工をほどこしたり、多機能ポケットなど、機能面にもこだわりました。パンツにもスカートにも合わせやすいデザインで、今よりも半歩先を行くニューオフィススタイルです。どんな身長でも着こなせるきれい見え万能ジレ。センターベンツとすそのトリミングで、どんな身長の方でも羽織るだけできれいな印象に。ストレッチ性もあり、一日中来ていても快適です。充実のポケットも嬉しい。素材には洗練された印象の軽やかなツイード生地を使用。ブライトレーヨンリングの光沢感と、白黒の意匠糸により高級感を感じさせるジュエリーなツイード素材。ツイード特有の重みを感じさせない快適な着心地です。やわらかい上品な印象のホワイトチェックと、落ち着いた大人っぽい印象のブラックチェックで、洗練された高級感を演出します。撥水防汚加工付きなので明るい色でも安心して着用して頂けます。混率(%)ポリエステル80%/レーヨン20%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62398336EAV1001ブラックチェック5
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398345EAV1001ブラックチェック7
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398361EAV1001ブラックチェック9
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398370EAV1001ブラックチェック11
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398379EAV1001ブラックチェック13
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398388EAV1001ブラックチェック15
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398397EAV1001ホワイトチェック5
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398406EAV1001ホワイトチェック7
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398415EAV1001ホワイトチェック9
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398431EAV1001ホワイトチェック11
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398440EAV1001ホワイトチェック13
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62398449EAV1001ホワイトチェック15
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする