曜日別特売

ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト

ENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト - カーシーカシマENJOY EAV1010 Glossy Flora ベスト - カーシーカシマ

2wayストレッチ/吸汗/速乾/抗菌/防臭/静電気防止仕様/ニットメッシュ裏地/サスティナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング /オールシーズン対応大容量ポケット/インカムループ/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/Wネームループ/ARM FIT

用途シャープな艶やかさを秘めた服。艶感のあるシャドーストライプ生地、女性らしさを引き立てるシルエットに、大人の女性の格好良さをプラス。抗菌防臭、インカムをすっきり収納できるループなど、機能面にもこだわった「Glossy Flora」。鮮度の高いラグジュアリーな印象のシリーズです。デコルテを華やかに見せるキーネックデザインベスト。ひらりと揺れるペプラムデザインでスカートともパンツとも相性抜群。素材はブライト糸と凹凸のあるサテン組織で女性らしい艶感とドレープ性を感じさせるシャドーストライプ。抗菌防臭の糸を使用しているので、気になる汗のにおいや部屋干し臭も防ぐ、2WAYストレッチの快適で伸びやかな着心地の素材です。さらに、使い終わった古着や工場での生産時に出た残布(生地)を原料とした繊維から繊維を作るリサイクルポリエステル糸「RENU」を使用しているので環境にも配慮しています。混率(%)ポリエステル60%(再生ポリエステル30%)/複合繊維(ポリエステル)40%内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62399858EAV1010ネイビーストライプ5
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399867EAV1010ネイビーストライプ7
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399876EAV1010ネイビーストライプ9
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399885EAV1010ネイビーストライプ11
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399901EAV1010ネイビーストライプ13
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399910EAV1010ネイビーストライプ15
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399919EAV1010ネイビーストライプ17
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399928EAV1010ネイビーストライプ19
33,750
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399937EAV1010ブラックストライプ5
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399946EAV1010ブラックストライプ7
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399955EAV1010ブラックストライプ9
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399971EAV1010ブラックストライプ11
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399980EAV1010ブラックストライプ13
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399989EAV1010ブラックストライプ15
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62399998EAV1010ブラックストライプ17
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
62400007EAV1010ブラックストライプ19
33,750
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする