曜日別特売

ENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット

ENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット - カーシーカシマ

速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応内ポケット(フェムテックポケット)/インカムループ/Wネームループ/反背裏/内側胸ポケット/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付き)/動きやすい袖(ARM360°プラス)/補強仕様胸ポケット/肩パッドなし/袖口折り返し仕様/後ろボックスプリーツ

用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。ノーカラー×ボックスシルエットの涼やかで高級感を引き立てるNEWフォーマルスタイルのジャケット。背中には大きめのタックが入っているので、腕の可動域を確保して動きやすいのがポイント。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62401267NAJ066チャコールグレー5
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401276NAJ066チャコールグレー7
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401285NAJ066チャコールグレー9
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401301NAJ066チャコールグレー11
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401310NAJ066チャコールグレー13
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401319NAJ066チャコールグレー15
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401328NAJ066ベージュ5
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401337NAJ066ベージュ7
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401346NAJ066ベージュ9
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401355NAJ066ベージュ11
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401371NAJ066ベージュ13
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401380NAJ066ベージュ15
29,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする