曜日別特売

ENJOYNoir NAJ072 EFFORTLESS ノーカラージャケゾン

ENJOYNoir NAJ072 EFFORTLESS ノーカラージャケゾン - カーシーカシマENJOYNoir NAJ072 EFFORTLESS ノーカラージャケゾン - カーシーカシマENJOYNoir NAJ072 EFFORTLESS ノーカラージャケゾン - カーシーカシマENJOYNoir NAJ072 EFFORTLESS ノーカラージャケゾン - カーシーカシマENJOYNoir NAJ072 EFFORTLESS ノーカラージャケゾン - カーシーカシマENJOYNoir NAJ072 EFFORTLESS ノーカラージャケゾン - カーシーカシマENJOYNoir NAJ072 EFFORTLESS ノーカラージャケゾン - カーシーカシマENJOYNoir NAJ072 EFFORTLESS ノーカラージャケゾン - カーシーカシマ

速乾/撥水 ※ホワイトのみ/防汚/2wayストレッチ/静電気防止仕様スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/Wネームループ /インカムループ/バストケアボタン/動きやすい袖( ARM360°プラス)/肩パッドなし/袖口折返し/後ろギャザー

用途快適な着心地とフォーマルなルックスの理想的なバランスを実現させた「EFFORTLESS」。”気楽に着れる”新しいフォーマルスタイルのおもてなしウェア。きゅうくつ感、作業のしづらさといったジャケットの着用の悩みを見つめ直してできたアイテム「ジャケゾン」。動きやすいブルゾンにジャケットの高級感あるデザインを取り入れ、ボトムスとのコーディネイトで季節を問わず、幅広い着回しを可能に。前から見るとジャケット、後ろはブルゾンの特徴でもあるバックギャザー仕様。立体的なギャザーが上品で、さりげないおしゃれポイントになっています。また定番のブラックに加えて、対面接客におけるライトカラーニーズにも応えて、汚れにくく透けにくいオフホワイトの展開も。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の素材は、異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。皮脂汚れがつきにくく落ちやすい加工に加え、汚れが目立ちやすいオフホワイトには撥水加工も施しているので水ハネなどの汚れも防ぎます。高いストレッチ性があるので着用しやすいのも嬉しいポイント◎。混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62402046NAJ072ブラック5
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402055NAJ072ブラック7
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402071NAJ072ブラック9
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402080NAJ072ブラック11
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402089NAJ072ブラック13
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402098NAJ072ブラック15
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402107NAJ072オフホワイト5
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402116NAJ072オフホワイト7
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402125NAJ072オフホワイト9
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402141NAJ072オフホワイト11
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402150NAJ072オフホワイト13
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402159NAJ072オフホワイト15
25,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする