ENJOYNoir NAL070 NOBLE CROSS テーパードパンツ

ENJOYNoir NAL070 NOBLE CROSS テーパードパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL070 NOBLE CROSS テーパードパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL070 NOBLE CROSS テーパードパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL070 NOBLE CROSS テーパードパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL070 NOBLE CROSS テーパードパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL070 NOBLE CROSS テーパードパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL070 NOBLE CROSS テーパードパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL070 NOBLE CROSS テーパードパンツ - カーシーカシマ

速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応大容量ポケット/ダブルカン/後ろ脇ゴム/インカムポケット/すべり止めテープ/センタープレス加工

用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。ウエストにベルト配色をデザインしたテーパードパンツ。トップスをインした時に、ウエストが引き締まって見える効果も◎。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62401766NAL070チャコールグレー5
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401775NAL070チャコールグレー7
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401791NAL070チャコールグレー9
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401800NAL070チャコールグレー11
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401809NAL070チャコールグレー13
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401818NAL070チャコールグレー15
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401827NAL070チャコールグレー17
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401836NAL070ベージュ5
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401845NAL070ベージュ7
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401861NAL070ベージュ9
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401870NAL070ベージュ11
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401879NAL070ベージュ13
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401888NAL070ベージュ15
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401897NAL070ベージュ17
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする