曜日別特売

ENJOYNoir NAL071 NOBLE CROSS ワイドパンツ

ENJOYNoir NAL071 NOBLE CROSS ワイドパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL071 NOBLE CROSS ワイドパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL071 NOBLE CROSS ワイドパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL071 NOBLE CROSS ワイドパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL071 NOBLE CROSS ワイドパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL071 NOBLE CROSS ワイドパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL071 NOBLE CROSS ワイドパンツ - カーシーカシマENJOYNoir NAL071 NOBLE CROSS ワイドパンツ - カーシーカシマ

速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応大容量ポケット/ダブルカン/後ろ脇ゴム/インカムポケット/すべり止めテープ/センタープレス加工

用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。ウエストにベルト配色をデザインしたワイドパンツ。トップスをインした時に、ウエストが引き締まって見える効果も◎。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62401906NAL071チャコールグレー5
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401915NAL071チャコールグレー7
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401931NAL071チャコールグレー9
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401940NAL071チャコールグレー11
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401949NAL071チャコールグレー13
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401958NAL071チャコールグレー15
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401967NAL071チャコールグレー17
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401976NAL071ベージュ5
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401985NAL071ベージュ7
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402001NAL071ベージュ9
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402010NAL071ベージュ11
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402019NAL071ベージュ13
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402028NAL071ベージュ15
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
62402037NAL071ベージュ17
21,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする