ENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート

ENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート - カーシーカシマENJOYNoir NAS069 NOBLE CROSS タイトスカート - カーシーカシマ

速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応大容量ポケット/ダブルカン/後ろ脇ゴム/インカムポケット/後ろファスナー/破れにくいスリット/吹き出し防止裏地

用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。ウエストにベルト配色をデザインしたタイトスカート。トップスをインした時に、ウエストが引き締まって見える効果も◎。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62401626NAS069チャコールグレー5
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401635NAS069チャコールグレー7
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401651NAS069チャコールグレー9
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401660NAS069チャコールグレー11
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401669NAS069チャコールグレー13
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401678NAS069チャコールグレー15
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401687NAS069チャコールグレー17
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401696NAS069ベージュ5
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401705NAS069ベージュ7
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401721NAS069ベージュ9
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401730NAS069ベージュ11
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401739NAS069ベージュ13
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401748NAS069ベージュ15
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401757NAS069ベージュ17
16,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする