曜日別特売

ENJOYNoir NAV067 NOBLE CROSS ジレ

ENJOYNoir NAV067 NOBLE CROSS ジレ - カーシーカシマENJOYNoir NAV067 NOBLE CROSS ジレ - カーシーカシマENJOYNoir NAV067 NOBLE CROSS ジレ - カーシーカシマENJOYNoir NAV067 NOBLE CROSS ジレ - カーシーカシマENJOYNoir NAV067 NOBLE CROSS ジレ - カーシーカシマENJOYNoir NAV067 NOBLE CROSS ジレ - カーシーカシマENJOYNoir NAV067 NOBLE CROSS ジレ - カーシーカシマENJOYNoir NAV067 NOBLE CROSS ジレ - カーシーカシマ

速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応内ポケット/インカムループ/Wネームループ/反背裏/大容量ポケット/内側胸ポケット/スカーフループ(2way)/補強布胸ポケット

用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。フロントホックデザインのジレ。すっきり軽くスタイリッシュな着こなしを実現。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62401389NAV067チャコールグレー5
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401398NAV067チャコールグレー7
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401407NAV067チャコールグレー9
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401416NAV067チャコールグレー11
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401425NAV067チャコールグレー13
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401441NAV067チャコールグレー15
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401450NAV067ベージュ5
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401459NAV067ベージュ7
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401468NAV067ベージュ9
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401477NAV067ベージュ11
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401486NAV067ベージュ13
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401495NAV067ベージュ15
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする