曜日別特売

ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖)

ENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) - カーシーカシマENJOYNoir NWT068 NOBLE CROSS プルオーバー(八分袖) - カーシーカシマ

速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応補強布胸ポケット/Wネームループ/消臭テープ/汗わきパット/前ファスナー/スカーフループ(サポートループ付き)/動きやすい袖(ARM360°プラス)

用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。着脱がラクにできる前あきデザインのプルオーバー。アクセサリー見えする華やかな金色のファスナートップがポイント。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62401511NWT068チャコールグレー5
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401520NWT068チャコールグレー7
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401529NWT068チャコールグレー9
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401538NWT068チャコールグレー11
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401547NWT068チャコールグレー13
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401556NWT068チャコールグレー15
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401565NWT068ベージュ5
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401581NWT068ベージュ7
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401590NWT068ベージュ9
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401599NWT068ベージュ11
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401608NWT068ベージュ13
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
62401617NWT068ベージュ15
18,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする