防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨

防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨 - メイダイ防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨 - メイダイ防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨 - メイダイ防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨 - メイダイ防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨 - メイダイ防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨 - メイダイ防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨 - メイダイ防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨 - メイダイ

防災士推奨商品
電気毛布や暖房にたよらず節電して暖かく安全に過ごしたい方に
アルミシートに中わたを両面からニードル加工をすることで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性とムレにくさを実現!更にアルミシートによるシャカシャカ音も抑える
腕出しファスナーから手が出せるので、暖まりながらスマホ操作や読書、デスクワークもできる
寝袋として、掛け布団として、着る毛布やひざ掛けとしてポカポカ快適
収納カバーにたたんで入れればクッションに変身!身近に備えることで、災害時やキャンプにすぐ持ち出せる!
洗濯機で丸洗いOK

用途寝袋、毛布、掛け布団など様々な用途に。毛布 寝袋 着る毛布 掛け布団 ひざ掛け 丸洗い 軽量 持ち運び 防災グッズ 車中泊 レジャー アウトドア キャンプ 災害時材質本体:(表側・裏側)ポリエステル100%、(中わた)ポリエステル100%アルミシート入り、カバー:ポリエステル100%質量(kg)1.295寸法(cm)全開時:160×200、寝袋時:80×200、収納時:40×40内容量1枚
注意
※洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62404320-
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする