セーフラン安全用品
パレット回転台
用途
荷物の積込みや組立作業、塗装、溶接作業などに。
材質
本体:鉄、ベアリング:鋼
寸法(mm)
【外径】約Φ1016(40")×H50.8(2")、【内径】約Φ927(36.5")
質量(kg)
約19
色
ブルー
耐荷重(kg)
約1814(4000lbs)
内容量
1台
注意
※パレット回転台には荷重が均等にかかるようにしてください。
※平坦な床面でご使用ください。
※重量物です、落下による怪我など、取扱いには十分気を付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62395055
J2721
¥
68,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません