タキロンシーアイシビル
ネトロン枯葉防止パイプ 半丸軒とい用
落ち葉をシャットアウトし、水路を確保します。
用途
雨どいの詰まりを防ぐ雨どい用ネット。
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
1800
色
黒
外径(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62404311
KB-80
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください