曜日別特売

毛玉取り器 とるとる(乾電池式)

毛玉取り器 とるとる(乾電池式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとる(乾電池式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとる(乾電池式) - マクセルイズミ

手軽に使える乾電池式。着たままカットOK!
薄手の生地のお手入れに便利な生地保護リングをセット。
静電気防止剤配合で毛玉や糸くずが捨てやすいダストボックス。
使わないときは付属品もまとめて収納できるポーチ付き。

付属品生地保護リング、ポーチ、ブラシ、取扱説明書ロマンスブルー電源乾電池式本体質量(g)約152本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154電池単3形アルカリ乾電池×2本使用可能時間(分間)約120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62395326KC-NB225-A
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする