曜日別特売

毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式)

毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) - マクセルイズミ毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) - マクセルイズミ

充電・交流式。着たままカットOK!
【2種類の外刃付属】
(デリケート外刃):ストッキングやタイツなどデリケートな衣類に。
(スタンダード外刃):衣類からソファ・カーテンなどの大きい布地まで。
【Care(逆転)/Power(正転)モード搭載】
(Care):おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取りに適応。
(Power):セーターやソファに、頑固な毛玉もキャッチ。
2種類のふわふわリング付属。生地の風合いを守ります。
ふわふわリング、2種類の外刃も収納可能なスタンド付属。

付属品外刃2種(デリケート、スタンダード)、ふわふわリング2種(Short/Long)、充電用USBケーブル(Type-C 1.8m)、スタンド、取扱説明書電源充電・交流式本体質量(g)約197本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×92×145充電時間(時間)約8使用可能時間(分間)約38(満充電時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62395265KC-NW825-Kブラック
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
62395281KC-NW825-Cアイボリー
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする