オイルミスト除去装置

オイルミスト除去装置 - Shumanオイルミスト除去装置 - Shuman

超高精度複合フィルター材と最先端アプリケーション技術を融合された商品です。
2段階の濾過工程で油煙・粉塵をそれぞれシャットアウトします。
この商品は微粒子やオイルミストを回収・ろ過し、再利用する機器です。
さらに脱臭機能を高めるためにオプションのshumanCleフィルターを組み合わせることで、脱臭能力も非常に高い、高性能浄化装置を商品化しました。
環境基準に適合しており、機械加工や工場で発生したガスや油煙・粉じん、様々な異臭悪臭を特殊な触媒フィルターでろ過することで綺麗な空気に戻す画期的な商品です。

電源(V)三相200捕集効率(%)98.5吸込口径(Φmm)148内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
出力(kW)
消費電力(W)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
本体寸法(mm)奥行
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413885OLMIDA-20N206-6443(50/60Hz)0.5656025780
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413910OLMIDA-30N206-6444(50/60Hz)0.7575032804
オープン
409,800
450,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413901OLMIDA-15N206-6442(50/60Hz)0.3737020675
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413971OLMIDA-10N206-6441(50/60Hz)0.1818015660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする