クリーナー”セミプロバック”(乾湿切換選択吸引タイプ)

クリーナー”セミプロバック”(乾湿切換選択吸引タイプ) - 三立機器クリーナー”セミプロバック”(乾湿切換選択吸引タイプ) - 三立機器

フィルターを外せば液体(水、油)の吸引も可能です。
乾式用エレメントフィルターの繊維密度と面積を考慮しました。
タンク満杯まで吸引できます。
水洗浄ができるエレメントフィルターで、工具不要のワンタッチ取り外しが可能です。
工業用バキュームモーター仕様です。業務用レベルは超えています。

トラスコ品番459-4584幅(mm)415高さ(mm)575奥行(mm)415電源(V)単相100電源コード(m)5騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.4吸水量(L)7最大真空圧(kPa)21.6集じん量(L)8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413578SP-1510
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする