曜日別特売

高性能鉄製品探索機”FT10”

高性能鉄製品探索機”FT10” - グッドマン

高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。
人間工学に基づきデザインされており、軽量かつバランスにも優れているため長時間の使用でも疲労感を感じにくいです。
片手で持ち運び・使用できるため、空いた片手で別の作業ができます。
IP65相当の防水性能です。

用途鉄管・バルブなどの探索に。付属品専用ケース、充電器トラスコ品番859-0638材質ABS幅(mm)89全長(mm)760高さ(mm)210電源内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413998FT10
オープン
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥760/税込¥836
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする