江崎機械工業
アルミ合金製門型クレーンR型(ウインチ巻き上げタイプ)
クレーン設備のない作業現場に最適です。
手動ウィンチ操作で衝撃も少なく荷の吊り上げが可能です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
材質
アルミ合金
定格荷重(kg)
500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
全高(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62410498
R25-S20-500
315-6585
1601
2506
2000
¥
1,982,000
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410507
R25-S25-500
315-6591
1601
2506
2500
¥
2,004,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410516
R25-S30-500
315-6600
1601
2506
3000
¥
2,026,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410525
R30-S20-500
315-6599
1875
3006
2000
¥
2,064,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410541
R30-S25-500
315-6604
1875
3006
2500
¥
2,086,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410550
R30-S30-500
315-6597
1875
3006
3000
¥
2,108,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。