曜日別特売

アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)

アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ) - 江崎機械工業

クレーン設備のない作業現場に最適です。
手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。

仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
全高(mm)
定格荷重(kg)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62409771SLG35-S40-LH-500314-97431500(最大/最小)3550/25005004000
2,324,000
1,998,000
2,197,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409780SLG40-S40-LH-500314-97301700(最大/最小)4050/27505004000
2,466,000
2,098,000
2,307,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409789SLG45-S30-LH-500314-97381900(最大/最小)4550/30005003000
2,562,000
2,198,000
2,417,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409798SLG45-S40-LH-500314-97531900(最大/最小)4550/30005004000
2,630,000
2,298,000
2,527,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409807SLG35-SS30-LF-1000314-97321500(最大/最小)3575/254510003000
2,564,000
2,198,000
2,417,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409816SLG35-SS40-LF-1000314-97501500(最大/最小)3575/254510004000
2,696,000
2,298,000
2,527,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409825SLG40-SS30-LF-1000314-97461700(最大/最小)4075/279510003000
2,728,000
2,398,000
2,637,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409841SLG40-SS40-LF-1000315-03311700(最大/最小)4075/279510004000
2,860,000
2,498,000
2,747,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409850SLG45-SS30-LF-1000315-03291900(最大/最小)4575/304510003000
2,902,000
2,498,000
2,747,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409859SLG45-SS40-LF-1000315-03301900(最大/最小)4575/304510004000
3,034,000
2,598,000
2,857,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする