江崎機械工業
アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ)
クレーン設備のない作業現場に最適です。
軸柱を中心に360度手動旋回が可能です。
アジャスターボルトによる本機の固定が可能です。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
材質
アルミ合金
奥行(mm)
(軸柱/旋回柱)1360/1200
定格荷重(kg)
500
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全高(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62410595
FT22-S30-LH-500
315-6583
2250
3000
¥
1,622,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410611
FT22-S40-LH-500
315-6606
2250
4000
¥
1,690,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410620
FT27-S30-LH-500
315-6603
2750
3000
¥
1,730,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410629
FT27-S40-LH-500
315-6592
2750
4000
¥
1,798,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410638
FT33-S30-LH-500
315-6580
3350
3000
¥
1,838,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。