アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)
クレーン設備のない作業現場に最適です。
柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。
柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様伸縮ピッチ(mm):150
材質アルミ合金
奥行(mm)(最小/最大)880/1200
全高(mm)(最大/最小)2850/2100
定格荷重(kg)300
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。