アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)

アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ) - 江崎機械工業

クレーン設備のない作業現場に最適です。
独立した各脚の伸縮が可能です。
脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。
輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。
ギヤードトロリが標準装備です。

仕様伸縮ピッチ(mm):125材質アルミ合金定格荷重(kg)500レール長さ(mm)2700内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62410559FW20-S27-GT-500315-6593825(最大/最小)2025/1525
1,243,000
1,098,000
1,207,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62410568FW27-S27-GT-500315-65751105(最大/最小)2725/1850
1,363,000
1,198,000
1,317,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする