曜日別特売

アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)

アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ) - 江崎機械工業

クレーン設備のない作業現場に最適です。
二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。
手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。
クラブ式プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。

仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金定格荷重(kg)1500内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
全高(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62409929SLGW35-SS40-1500315-03321750(最大/最小)3550/25454000
3,898,000
3,398,000
3,737,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409938SLGW40-SS30-1500314-97522000(最大/最小)4050/27953000
3,774,000
3,298,000
3,627,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409947SLGW40-SS40-1500314-97472000(最大/最小)4050/27954000
4,038,000
3,498,000
3,847,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62409956SLGW45-SS40-1500314-97562100(最大/最小)4550/30454000
4,256,000
3,698,000
4,067,800(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする