品川電線
耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。
一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途
工作機械などでの信号、電源ラインに。
色
黒
定格電圧(V)
300
最高使用温度(℃)
60
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
許容電流(A)
外径(Φmm)
芯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62411329
SFVCTF0.75X6C-10M
251-7548
10
(30℃)7
8.9
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411338
SFVCTF1.25X6C-10M
251-7546
10
(30℃)11
10.5
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411347
SFVCTF1.25X2C-100M
251-7554
100
(30℃)12
7.4
2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411356
SFVCTF0.75X2C-100M
251-7560
100
(30℃)7
6.6
2
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411365
SFVCTF0.75X8C-10M
251-7553
10
(30℃)7
9.6
8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。