スタンド式ミラー”AGミラー”

スタンド式ミラー”AGミラー” - 足立硝子スタンド式ミラー”AGミラー” - 足立硝子スタンド式ミラー”AGミラー” - 足立硝子スタンド式ミラー”AGミラー” - 足立硝子

安全を考慮した飛散防止加工です。
社員の身だしなみを高めお客様に好印象を与えます。
フレーム上部が丸みを帯びていて安全です。

用途ロッカー室・社員通用口・工場出入口。付属品スタンド材質ミラー:ガラス、フレーム:アルミ形状角型内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413176AG-45120-SL455-13894501200
92,750
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413185AG-45150-SL455-13974501500
98,000
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413201AG-60120-SL455-14196001200
100,000
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413210AG-60150-SL455-14276001500
114,250
85,980
94,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413219AG-60180-SL455-14356001800
125,500
94,980
104,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413228AG-75120-SL455-14437501200
107,000
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413237AG-75150-SL455-14517501500
122,750
92,980
102,278(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする