積水フーラー
セキスイ変成シリコーンLM-New
紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形等が起こりにくい。
シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。
JIS認証品です。(JIS A 5758 F-20LM-8020(MS-1))
用途
窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。
サッシまわりや金属屋根材などの取り合い目地シール。
モルタル・コンクリートの亀裂補修。
容量(mL)
333
使用温度範囲(℃)
-30~90
容量(L)
0.333
容量(kg)
0.5
容量(g)
500
JIS規格
JIS A 5758
主成分
変成シリコーン樹脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
470g
内容量
1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413499
LMNEW-BL
107-1202
ブラック
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62413508
LMNEW-UM
107-1199
アンバー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。