曜日別特売

セキスイシリコーン

セキスイシリコーン - 積水フーラー

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。
耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。
JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。
建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。
室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。
絶縁シール、ケーブルの端末処理。
セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。
主成分シリコーン樹脂容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量420g内容量1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413517SSBAN-333アンバー146-8629
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
62413526SSBDB-333ダークブラウン146-8624
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
62413535SSBNG-333ニューグレー146-8621
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする