曜日別特売

”ノンスリップライトPパターン[[R上]]”マジック

”ノンスリップライトPパターン[[R上]]”マジック - ペンギンエース

手のひらに新開発Pパターン[[R下]](日本製素材)を採用し、強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させています。
手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー[[R上]]を採用しています。
手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適に使用できます。

用途アウトドア、家庭園芸、日曜大工、電気設備工事、精密作業・軽作業、ドライブ仕様すべり止め:あり材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン厚さ(mm)0.6ブラック袖口仕様マジック内容量1双
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62414339PA-9200-4L217-66784L239.321
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62414348PA-9200-5L217-66795L23.59.522
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする