SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付

SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 - TOKISEISPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 - TOKISEISPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 - TOKISEISPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 - TOKISEISPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 - TOKISEISPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 - TOKISEISPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 - TOKISEISPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 - TOKISEI

緊急時看板が車いすに変わる商品です。
標語ボードを抜き取ると車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。
面板を抜き取り裏返す事でホワイトボードとしてもお使い頂けます。
店舗前看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすキャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いに最適です。
高品質な日本製です。

高さ(mm)1265奥行(mm)730間口(mm)570耐荷重(kg)100内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413359SPSSISUHBWB23199-1253水分塩分こまめに補給しましょう
98,500
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62413368SPSSISUHBWB26199-1280熱中症にご注意を
98,500
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62413377SPSSISUHBWB29199-1274熱中症を予防しよう
98,500
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする