ナット”アンダーホールナット”(エラストマー)

ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) - イースタン精工ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) - イースタン精工ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) - イースタン精工ナット”アンダーホールナット”(エラストマー) - イースタン精工

ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。
ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。
防水・防じん・防錆用途に最適です。
右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。

用途
水まわりや振動環境の締め付けに。
ねじのナット部。
材質エラストマー内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62424568AHN-M4341-9240M4122.519
330
329
362(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62424577AHN-M6341-9266M6204.532
700
699
769(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする