積水樹脂
ストレッチフィルム包装機 TS55
国産仕様のストレッチ包装機です。
スタンダードなパワーストレッチ包装機です。
シンプルで多機能な国産スタンダードモデルです。
包装物の高さも自動検出します。
タッチパネルで簡単操作可能です。
用途
パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装に
トラスコ品番
149-4338
高さ(mm)
2696
タイプ
パワーストレッチ
電源(V)
AC200
寸法(Φmm)
ターンテーブル:1650
消費電力(kW)
1.2
最大荷重(kg)
2000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62410918
TS55-T
オープン
¥
2,498,000
¥
2,747,800
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません