曜日別特売

ストレッチ包装機 ES40

ストレッチ包装機 ES40 - 積水樹脂

ストレッチ包装作業の負担軽減と、効率化に貢献します。
手巻から機械化する場合のエントリーモデルながら基本機能が充実しています。
インバーターを使用したソフトスタート方式で荷崩れを防止します。
光電センサーにより包装物の高さを自動検出します。
ターンテーブル定位置停止機能付きです。
漏電ブレーカーを標準装備しています。

トラスコ品番368-4226材質スチール寸法(mm)包装可能:対角2000以内高さ(mm)2560電源(V)単相200寸法(Φmm)ターンテーブル:1500消費電力(kW)0.9梱包物最大寸法(mm)高さ:2200最大荷重(kg)1600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62410927ES-40
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする