電動刻印機 Patmark-desktop

電動刻印機 Patmark-desktop - 東京彫刻工業

電源のみ(100V~240V)で使用でき(エアーレス)、工場、オフィスなど場所を問いません。
操作ソフトウェアが簡単でどなたでも扱えます。
ハンドルを下ろせばワークが固定され、打刻の準備OKです。
従来ラインナップとは一線を画す操作性です。

用途金属 (硬度HRC62まで打刻可能)、プラスチック、紙、 木材製品への刻印に。トラスコ品番337-2581ストローク(mm)最大約8幅(mm)245.5寸法(mm)最大打刻:50×50オレンジ高さ(mm)334奥行(mm)297文字サイズ(mm)1~50内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62425521PM-DT-OR
470,000
469,800
516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする