ヤマトエンジニアリング
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質
本体:鋼鉄
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
適合カプラ
20型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ホース内径(Φmm)
ホース寸法(mm)
取付サイズ
ホース寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62412991
BLY22B-PN
857-2458
【相手側】6×9
【相手側】6×9
6×9
【相手側】Φ6×Φ9(ウレタンホース)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62413018
BLY23B-PN
857-2473
【相手側】8×12
【相手側】8×12
8×12
【相手側】Φ8×Φ12(ウレタンホース)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。