ヤマトエンジニアリング
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途
工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
トラスコ品番
857-2461
材質
本体:鋼鉄
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
ホース寸法(mm)
【相手側】G1/4
取付サイズ
G1/4
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413009
BLY22-PFF
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません