AQUASYSTEM
手動式ポンプ”ペールポンプ”
オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
1ストロークで適量を出せます。
取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。
ピストンを上下するだけの簡単操作です。
液体の小出しに便利です。
用途
一般油、切削油。(高粘度対応)
ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。
トラスコ品番
850-9822
材質
【本体】スチール【パッキン】ナイロン【ホース】塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
632
吐出量(mL/ストローク)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62413036
P-S50
¥
18,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません