ミラック光学
工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ
小型・軽量で機械や装置への組込みに最適な顕微鏡ユニットです。
Φ14シャフトに取り付けて使用します。
各種専用スタンドとの組み合わせが可能です。
用途
工業関係などの観察・検査用に。
付属品
OC.WFD10X付属。
トラスコ品番
208-1952
角度(°)
鏡筒:0
総合倍率
20倍
対物レンズ(倍)
2
接眼レンズ(倍)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62414260
MS-1-A
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません