曜日別特売

溶接焼け取り用電解液”ピカ素”

溶接焼け取り用電解液”ピカ素” - ケミカル山本溶接焼け取り用電解液”ピカ素” - ケミカル山本溶接焼け取り用電解液”ピカ素” - ケミカル山本溶接焼け取り用電解液”ピカ素” - ケミカル山本溶接焼け取り用電解液”ピカ素” - ケミカル山本溶接焼け取り用電解液”ピカ素” - ケミカル山本

有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。

用途ステンレス用。危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
容量(L)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62424611YD-N200-11本281-6326橙色強力タイプ不動態増強型1【中和処理不要】◎、【六価クロム撲滅対策】◎、【水拭き仕上げ可能】◎、【適合不動態化】◎、【適合焼け取り】◎
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62424620YD-N200-41缶281-6334橙色強力タイプ不動態増強型4【中和処理不要】◎、【六価クロム撲滅対策】◎、【水拭き仕上げ可能】◎、【適合不動態化】◎、【適合焼け取り】◎
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62424629YD-NBAC-11本281-6342ルビーレッド交流専用不動態増強型1【HL材鏡面材へ好適】◎、【中和処理不要】◎、【六価クロム撲滅対策】◎、【水拭き仕上げ可能】◎、【適合不動態化】◎、【適合焼け取り】◎
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62424638YD-NBAC-41缶281-6351ルビーレッド交流専用不動態増強型4【HL材鏡面材へ好適】◎、【中和処理不要】◎、【六価クロム撲滅対策】◎、【水拭き仕上げ可能】◎、【適合不動態化】◎、【適合焼け取り】◎
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする