結束バンド緑色

結束バンド緑色 - コンベックス結束バンド緑色 - コンベックス結束バンド緑色 - コンベックス結束バンド緑色 - コンベックス結束バンド緑色 - コンベックス

配線の識別用として、最適です。
ケーブルの色に合わせてご使用できます。
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~85内容量1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62413140CV-100GREEN100P582-05581002.5120
オープン
379
417(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62413149CV-150GREEN100P582-05861503.51.235
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする