曜日別特売

レインウェア 天の恵 #3700

レインウェア 天の恵 #3700 - アーヴァンレインウェア 天の恵 #3700 - アーヴァンレインウェア 天の恵 #3700 - アーヴァンレインウェア 天の恵 #3700 - アーヴァン

上着前立て部分こだわりの3重防水構造(ファスナー、水切り、フラップ)Wフォールドポケットなど雨の侵入を防ぐ仕様で、定番の人気商品です。
横が大きく開いた透明ビニールフードと、背面に付いた反射材で、雨の日の作業を安全にサポートします。
ズボンは特殊裁断にて、屈伸しても下がりにくくなっています。

材質表地:ナイロン100%、表地裏:PVC高弾性樹脂、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)サイズ特大胸囲(cm)114-128身長(cm)175-185ウエスト(cm)113-131内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624247083700-MR-TOKU576-4799マリン
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624247173700-OD-TOKU576-7895OD
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624247263700-OR-TOKU576-6326オレンジ
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする