曜日別特売

レインウェア ストレッチ #8600

レインウェア ストレッチ #8600 - アーヴァンレインウェア ストレッチ #8600 - アーヴァン

生地はストレッチ素材を使用した動きに対して突っ張りにくく、上着ファスナーに止水ファスナーを使用して、雨の侵入を防ぎます。
ファスナー引手部分には反射材を使用し、肩口の配色の箇所は生地が2枚になっています。
摩擦や耐久性が優れており、フードは衿収納タイプ、ズボンには雨の浸入を防ぐWフォールドポケットカーゴタイプです。
膝部分は生地が2枚になっている為、摩擦や耐久性に優れています。

材質表地:ポリエステル100%、表地裏:TPUラミネート内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624247358600-TQ-S576-7932ターコイズS78-86150-160
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624247518600-TQ-M576-9484ターコイズM84-92155-165
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624247608600-TQ-L576-9455ターコイズL90-98160-170
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624247698600-TQ-LL576-6310ターコイズLL96-104165-175
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624247788600-TQ-3L576-9475ターコイズ3L102-110170-180
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624247878600-PT-S576-6347ピスタチオS78-86150-160
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624247968600-PT-M576-6369ピスタチオM84-92155-165
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624248058600-PT-L576-6350ピスタチオL90-98160-170
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624248218600-PT-LL576-7918ピスタチオLL96-104165-175
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
624248308600-PT-3L576-7953ピスタチオ3L102-110170-180
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする