太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線用ケーブル”HK/20276XL LF”(100m)
RS485、RS422に対応しています。
用途
電子機器配線用。
材質
導体:すずメッキ軟銅より線、絶縁体:架橋ポリエチレン、シース:耐油耐熱柔軟性ビニル
長さ(m)
100
定格
30V
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容電流(A)
芯数
仕上外径(Φmm)
ケーブルサイズ(AWG)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62411408
HK/20276XL 1PX26AWG-100
214-1748
(30℃)4.8
2
3.7
26
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411417
HK/20276XL 3X26AWG-100
214-1774
(30℃)4
3
3.8
26
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411426
HK/20276XL 2PX26AWG-100
214-1757
(30℃)3.7
4
4.5
26
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411435
HK/20276XL 1PX24AWG-100
214-1734
(30℃)6.3
2
4.1
24
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411451
HK/20276XL 3X24AWG-100
214-1707
(30℃)5.3
3
4.3
24
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411460
HK/20276XL 2PX24AWG-100
214-1758
(30℃)5
4
5.2
24
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62411469
HK/20276XL 1PX22AWG-100
214-1700
(30℃)8.3
2
4.7
22
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。